Extensión

Ref.: 0647301101
DDU/EXT-DRLBIT-MAX-L1100MM

Descripción

DDU/EXT-DRLBIT-MAX-L1100MM
Extensión
Para herramientas Max
Junto con el adaptador de conexión Max

Longitud

1100 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2700.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

18 mm
Más Información
Scroll to top