Adaptador de conexión

Ref.: 0647300190
ADAPTADOR-MNDRLBIT-MAX-D30/190

Descripción

ADAPTADOR-MNDRLBIT-MAX-D30/190
Adaptador de conexión
Para brocas de percusión Max y coronas de perforación con un diámetro mínimo de 32 mm
Para brocas y coronas de perforación con vástago de alojamiento SDS-max en máquinas vástago de alojamiento SDS-max

Tipo de punta

Adecuado para SDS-max
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top