Manguera protectora de vellón FLEXEN®

Ref.: 0873304035
Ver todas las versiones
-DAEMMST-SCHUTZSCHL-25M-B1-4X35

Descripción

-DAEMMST-SCHUTZSCHL-25M-B1-4X35
Manguera protectora de vellón FLEXEN®
Tubos aislantes de vellón, resistentes a los desgarros para proteger cables.

Material de construcción clase B1, pirorretardante

Vellón conforme a la norma Öko-Tex 100

Material libre de sustancias nocivas

Excelentes propiedades de deslizamiento y alta flexibilidad

Colocación sencilla, aun en manguitos y zonas curvas

Resistente a desgarros y aplastamientos

Protege de daños mecánicos


Para aislamiento:


  • Tuberías de agua fría conforme a DIN 1988

  • Tubos de calefacción y agua caliente que no deban cumplir requisitos específicos

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Conductividad térmica λ

0.033 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Material

Vellón de poliéster
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Diámetro del tubo

35 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

220 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 25..
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

35 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 32..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

33,7 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Riesgo de corrosión

Cumple con los requisitos
Más Información

Rango de aplicación según GEG

Sin requisito
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

1 inch
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

230 °C
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Área de aplicación según DIN 1988

Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor del material aislante

4 mm
Más Información

Material de la capa exterior

Polietileno
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102, según el informe de prueba P-BWU03-
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.250 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 10 °C de temperatura media, según el informe de prueba 227
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

4 x 35 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-60 hasta 220 °C
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102, según
Más Información
Scroll to top