RE-MBT-ALU/ALU-(2-9,5)-6,5X14,2 Perno ciego MBT de alta resistencia, cabeza plana Casquillo: Aluminio, vástago: Aluminio
Rango de remache de resistencia alta
Alta precarga uniforme
Bloqueo positivo y por fricción
Completamente a prueba de vibraciones
Excelentes propiedades de fatiga
Los altos valores de resistencia a la tracción y al corte permiten conexiones para las cargas más altas.
Vástago de remache prisionero (bloqueado mecánicamente)
Relleno seguro del orificio de perforación, hermético y a prueba de salpicaduras
Longitud de sujeción excepcionalmente grande
Instalación rápida con una calidad alta y constante gracias al uso de un dispositivo neumático.
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Solo se puede colocar con una remachadora de palanca (número de artículo 0949810) o PNG 122 (número de artículo 070393733) con la boquilla a juego (∅6,5 mm: número de artículo 0946830).
https://www.wurth.es/ddu-blt-fl-alu-alu-2-9-5-6-5x14-2092106595RE-MBT-ALU/ALU-(2-9,5)-6,5X14,2RE-MBT-ALU/ALU-(2-9,5)-6,5X14,2<br>Perno ciego MBT de alta resistencia, cabeza plana<br>Casquillo: Aluminio, vástago: Aluminio<br><p class="level1">Rango de remache de resistencia alta</p><ul><li>Alta precarga uniforme</li><li>Bloqueo positivo y por fricción</li><li>Completamente a prueba de vibraciones</li><li>Excelentes propiedades de fatiga</li><li>Los altos valores de resistencia a la tracción y al corte permiten conexiones para las cargas más altas.</li><li>Vástago de remache prisionero (bloqueado mecánicamente)</li><li>Relleno seguro del orificio de perforación, hermético y a prueba de salpicaduras</li><li>Longitud de sujeción excepcionalmente grande</li><li>Instalación rápida con una calidad alta y constante gracias al uso de un dispositivo neumático.</li></ul><br><P>Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®</P><br><P>Solo se puede colocar con una remachadora de palanca (número de artículo 0949810) o PNG 122 (número de artículo 070393733) con la boquilla a juego (∅6,5 mm: número de artículo 0946830).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337644.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337644.jpg070393733094981009468305964949400/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Perno ciego, cabeza redonda2024-02-16T20:26:50+0000