Surtido de puntas Allen, rosca imperial, 4 pzas.

Ref.: 0614250306
Ver todas las versiones
BIT-SF-SET-HEX-(18-316IN)-4PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIT-SF-SET-HEX-(18-316IN)-4PCS
Surtido de puntas Allen, rosca imperial, 4 pzas.

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614250306

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top