Surtido de puntas para embrague, 3 piezas

Ref.: 0614250311
Ver todas las versiones
BIT-SAFE-S-CLUTCH-332-532IN-3P
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIT-SAFE-S-CLUTCH-332-532IN-3P
Surtido de puntas para embrague, 3 piezas

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614250311

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top