Material |
PVC |
Longitud |
300 mm |
Anchura |
300 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
465.000 g |
Altura |
6 mm |
Catálogo General |
0862003070 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0862003070 |