Fieltro con protección contra radiación UV

Ref.: 0862003090
Ver todas las versiones
-ABDECVLI-UV-(510X510X4)

Descripción

-ABDECVLI-UV-(510X510X4)
Fieltro con protección contra radiación UV
Recomendado para su uso con membranas de techo de PVC para evitar la transferencia de plastificantes a la membrana de techo.

Lámina de PE negra en la parte superior

Material

100 % poliéster
Más Información

Longitud

510 mm
Más Información

Anchura

510 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información
Scroll to top