Lámina de PE negra en la parte superior
Material |
100 % poliéster |
Longitud |
310 mm |
Anchura |
310 mm |
Grosor |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
30.700 g |
Catálogo General |
0862003085 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0862003085 |