Disco de lija flexible

Ref.: 0577116220
DISCOS DE LIJA D115MM G220
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCOS DE LIJA D115MM G220
Disco de lija flexible
De carburo de sicilio verde
  • Gran dispersión de carburo de silicio.
  • Orificios de ventilación.
  • Aglutinado de resina sintética.
  • Orificio de Ø 22,2 mm.
  • Alto rendimiento.
  • Especialmente adecuados para piedra natural.
  • Grano de carburo de silicio para:

­ Máxima abrasión de material.

­ Efecto abrasivo extraordinario y constante.

­ Lijado uniforme.

­ Mayor duración.

  • Velocidad periférica admisible 80 m/s"

Granulado P60 - P100


Lijado inicial de cantos de mármol y granito.



Granulado P100 - P120


Lijado fino de mármol y granito.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0577116220

Ficha Técnica

644752818.pdf
Scroll to top