Adaptador reductor recto intermedio

Ref.: 0867811410
CUPL-REDUC-STRAIGHT-MET-14/10S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUPL-REDUC-STRAIGHT-MET-14/10S
Adaptador reductor recto intermedio

Diámetro 2

14 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867811410

Ficha Técnica

675562140.pdf
Scroll to top