Acoplamiento recto con junta, rosca BSP

Ref.: 0867620806
CUPL-MAL-STUD-W.SEAL-BSP-8S-3/8IN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUPL-MAL-STUD-W.SEAL-BSP-8S-3/8IN
Acoplamiento recto con junta, rosca BSP

Material

1,0570
Más Información

Diámetro 2

3/8 in
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867620806

Ficha Técnica

675562004.pdf
Scroll to top