Hoja de corte de acero inoxidable

Ref.: 071566 085
Ver todas las versiones
CUCHILLA RECAMBIO INOX 18MM L:110MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA RECAMBIO INOX 18MM L:110MM
Hoja de corte de acero inoxidable
Hoja de acero inoxidable para cortes permanentemente limpios.
  • Sin segmentos de rotura, sin puntos de rotura predeterminados
  • Hoja de corte especialmente endurecida
  • Almacenamiento seguro en un práctico dispensador a presión

También se utiliza en las industrias alimentarias.

Longitud de hoja

110 mm
Más Información

Anchura de hoja

18 mm
Más Información

Material

1,4034
Más Información

Longitud del filo de corte

100 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071566085

Ficha Técnica

32408755.pdf
Scroll to top