Longitud de hoja |
105 mm |
Anchura de hoja |
18 mm |
Longitud |
170 mm |
Diseño |
Con cargador de hojas |
Longitud del filo de corte |
100 mm |
Color |
NegroRojo |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Grosor de la hoja |
0.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
125.600 g |
Catálogo General |
071566297 |