Cutter de 2 componentes

Ref.: 071566 295
Ver todas las versiones
CUTTER-2C-H18MM-L170MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER-2C-H18MM-L170MM
Cutter de 2 componentes
con guía
Excepcionales propiedades antideslizantes y ergonómicas gracias a su mango de 2 componentes de excelente calidad
  • Mecanismo de bloqueo automático y seguro de la cuchilla
  • Con cuchillas extraíbles excepcionalmente afiladas
  • Guía de cuchilla de robusto acero inoxidable

Longitud de hoja

105 mm
Más Información

Anchura de hoja

18 mm
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Diseño

Con cargador de hojas
Más Información

Longitud del filo de corte

100 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Grosor de la hoja

0.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

121.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071566295

Ficha Técnica

32408752.pdf

Ficha Técnica

32410842.pdf
Scroll to top