Cúter

Ref.: 071566 074
Ver todas las versiones
CUCHILLA-KNFE-SNAPOFF-9MM-30°

Descripción

CUCHILLA-KNFE-SNAPOFF-9MM-30°
Cúter
Con punta de 30°
Para cortes especialmente precisos, por ejemplo, para pintores, artistas gráficos y diseñadores

Filo de corte extremadamente afilado

  • El ángulo de corte afilado y el mejor acero proporcionan a la cuchilla un filo de corte muy afilado

Ideal para película, papel y materiales finos


En un práctico dispensador deslizante

Longitud de hoja

86 mm
Más Información

Anchura de hoja

9 mm
Más Información

Material

CST
Más Información

Longitud del filo de corte

73 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.700 g
Más Información
Scroll to top