Cutter de 2 componentes

Ref.: 071566 294
Ver todas las versiones
CUTTER-2COMP-H9MM-L160MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER-2COMP-H9MM-L160MM
Cutter de 2 componentes
con guía
Excepcionales propiedades antideslizantes y ergonómicas gracias a su mango de 2 componentes de excelente calidad
  • Mecanismo de bloqueo automático y seguro de la cuchilla
  • Con cuchillas extraíbles excepcionalmente afiladas
  • Guía de cuchilla de robusto acero inoxidable

Longitud de hoja

85 mm
Más Información

Anchura de hoja

9 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

80 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Grosor de la hoja

0.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071566294

Ficha Técnica

32408752.pdf

Ficha Técnica

32410842.pdf
Scroll to top