Cúter con empuñadura de 1 componente con guía deslizante

Ref.: 071566 060
Ver todas las versiones
CUTTER-RED-H9MM-L140MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER-RED-H9MM-L140MM
Cúter con empuñadura de 1 componente con guía deslizante
Con bloqueo automático de la hoja para uso cómodo con una sola mano

Alta estabilidad y guiado preciso de la hoja

Mango de plástico resistente a impactos y guía de punta de acero inoxidable

Cargador de hojas integrado para 2 hojas

Longitud de hoja

85 mm
Más Información

Anchura de hoja

9 mm
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Diseño

Con cargador de hojas
Más Información

Longitud del filo de corte

80 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Grosor de la hoja

0.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071566060

Ficha Técnica

32408752.pdf
Scroll to top