Boquilla de gas para soplete de corte

Ref.: 0984070001
Ver todas las versiones
BOQUILLA 1,3MM PLASMA POWERCUT 70S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA 1,3MM PLASMA POWERCUT 70S
Boquilla de gas para soplete de corte
Boquilla para soplete de corte P80.

Diámetro

1.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0984070001

Ficha Técnica

667188134.pdf
Scroll to top