Clavija CEE 400 V, 6 H

Ref.: 0969700516
Ver todas las versiones
CLAVIJA WURTH ROJA 5PNT16A-IP44
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVIJA WURTH ROJA 5PNT16A-IP44
Clavija CEE 400 V, 6 H
Racor roscado con alivio de tensión integrado, junta y protector contra dobleces en el cable
  • Bloqueo de carcasa con cierre de bayoneta
  • Versión de 63 A con conexión roscada

Para uso en interiores y exteriores

Número de polos eléctricos

5 Uds
Más Información

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Diámetro máximo del cable

16 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

131 mm
Más Información

Tipo de mecanismo de bloqueo

Acoplamiento de bayoneta
Más Información

Diámetro mínimo del cable

8 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

61 mm
Más Información

Material de los contactos

Latón
Más Información

Otro estándar

IEC 60309VDE 0623
Más Información

Estándar EN

60309
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

8-16 mm
Más Información

Normas

EN 60309, VDE 0623 , IEC 60309
Más Información

Diámetro x longitud

61 x 131 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0969700516

Ficha Técnica

32408139.pdf

Ficha Técnica

32408142.pdf
Scroll to top