Corrector en cinta

Ref.: 9501023358
CORRECTOR-CINTA-BLUERING-BLANCO-5MMX8M

Descripción

CORRECTOR-CINTA-BLUERING-BLANCO-5MMX8M
Corrector en cinta
A-SERIES
Corrector cinta mini blanco.
  • Se aplica siguiendo el sentido de la escritura, en una sola aplicación.
  • No requiere secado.
  • No deja sombra en las fotocopias.
  • Permite la escritura inmediata con bolígrafo, roller, pluma, etc.
  • Ancho de la cinta: 4,2mm
  • Largo: 5m
  • Presentación en blíster.

Unidad mínima de compra > 3 uds.

Color

Blanco
Más Información

Anchura de la banda

5 mm
Más Información

Longitud de la cinta

8 m
Más Información

Color del mango

Transparente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información
Scroll to top