CORONA ZEBRA D:45 MM Corona de metal duro Uso universal
Resistente y duradera
Los dientes de metal duro con soporte en ambos lados y superficies soldadas ampliadas (Figura 1) garantizan un asiento seguro y una conexión de material de alta resistencia.
Taladrado rápido
Filo de corte agresivo diseñado para uso universal
Cuerpo de la sierra optimizado
Reducción de la oscilación y la vibración gracias a la geometría curva especial de los espacios para virutas agrandados (Figura 2) y la ranura de compensación (Figura 3)
Mampostería (p. ej., ladrillos y hormigón celular), materiales de construcción ligeros (p. ej., placas de yeso/Rigips), azulejos (en función de su dureza, que depende en gran medida del tipo de azulejo y el fabricante), plásticos y de madera (p. ej., madera maciza, aglomerado y contrachapado).
Nota:
La corona solo se debe usar en modo de rotación. Desactive la función de impacto
No apto para azulejos duros y cerámica fina
La broca de centraje y el adaptador se venden por separado.
https://www.wurth.es/corona-zebra-d-45-mm480014CORONA ZEBRA D:45 MMCORONA ZEBRA D:45 MM<br>Corona de metal duro<br>Uso universal<br><p class="level1">Resistente y duradera</p><P>Los dientes de metal duro con soporte en ambos lados y superficies soldadas ampliadas (Figura 1) garantizan un asiento seguro y una conexión de material de alta resistencia.</P><P></P><p class="level1">Taladrado rápido</p><P>Filo de corte agresivo diseñado para uso universal</P><P></P><p class="level1">Cuerpo de la sierra optimizado</p><P>Reducción de la oscilación y la vibración gracias a la geometría curva especial de los espacios para virutas agrandados (Figura 2) y la ranura de compensación (Figura 3)</P><br><P>Mampostería (p. ej., ladrillos y hormigón celular), materiales de construcción ligeros (p. ej., placas de yeso/Rigips), azulejos (en función de su dureza, que depende en gran medida del tipo de azulejo y el fabricante), plásticos y de madera (p. ej., madera maciza, aglomerado y contrachapado).</P><br><p class="level1">Nota:</p><br/><ul><li>La corona solo se debe usar en modo de rotación. Desactive la función de impacto</li><br/><li>No apto para azulejos duros y cerámica fina</li></ul><br/><P></P><br/><P>La broca de centraje y el adaptador se venden por separado.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56475.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/56475.jpg480005484071484072484073484074484077484078484079484080/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:52:01+0000