Broca de centraje

Ref.: 0632401001
Ver todas las versiones
BROCA-CENTRAJE-CORONA-ZEBRA-D8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-CENTRAJE-CORONA-ZEBRA-D8MM
Broca de centraje
Carburo de tungsteno
Para utilizar con sierras de corona de carburo de tungsteno y brocas de corona ligeras resistentes al martilleo en mampostería

Longitud

120 mm
Más Información

Diseño

Metal duro
Más Información

Diámetro de broca

8.0 mm
Más Información

Material a procesar

Mampostería
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0632401001

Ficha Técnica

32405373.pdf

Ficha Técnica

616660525.pdf
Scroll to top