Montaje estándar SDS-plus

Ref.: 0632401022
PORTACORONA UNIVERS L370MM PLUS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTACORONA UNIVERS L370MM PLUS
Montaje estándar SDS-plus
Para taladros de impacto

Con tornillo de fijación de hexágono interior AF 3 para la broca de centraje

Sin riesgo de lesiones debidas a elementos que sobresalen.

Con llave de vaso hexagonal AF 3 para cambiar puntas

Longitud

370 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

304.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0632401022

Ficha Técnica

32405373.pdf

Ficha Técnica

616660525.pdf
Scroll to top