Corona de metal duro

Ref.: 0632400105
Ver todas las versiones
CORONA-ZEBRA-M16-D105MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA-ZEBRA-M16-D105MM
Corona de metal duro
Uso universal

Resistente y duradera

Los dientes de metal duro con soporte en ambos lados y superficies soldadas ampliadas (Figura 1) garantizan un asiento seguro y una conexión de material de alta resistencia.

Taladrado rápido

Filo de corte agresivo diseñado para uso universal

Cuerpo de la sierra optimizado

Reducción de la oscilación y la vibración gracias a la geometría curva especial de los espacios para virutas agrandados (Figura 2) y la ranura de compensación (Figura 3)


Mampostería (p. ej., ladrillos y hormigón celular), materiales de construcción ligeros (p. ej., placas de yeso/Rigips), azulejos (en función de su dureza, que depende en gran medida del tipo de azulejo y el fabricante), plásticos y de madera (p. ej., madera maciza, aglomerado y contrachapado).


Nota:


  • La corona solo se debe usar en modo de rotación. Desactive la función de impacto

  • No apto para azulejos duros y cerámica fina


La broca de centraje y el adaptador se venden por separado.

Rango de aplicaciones

Tubos de aire de escape
Más Información

Número de filos de corte

6 Uds
Más Información

Diámetro

105 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

665.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0632400105

Ficha Técnica

616660525.pdf
Scroll to top