Corona para motor tubular WR

Ref.: 097091119
Ver todas las versiones
CORONA SOPORTE OJIVA INCLINADA 70MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA SOPORTE OJIVA INCLINADA 70MM
Corona para motor tubular WR

Diferentes opciones:

Corona octogonal 50 mm

0970 911 14

Corona soporte ojiva 70

0970 911 16

Corona soporte ojiva 78

0970 911 17

Corona soporte ojiva 85

0970 911 18

Corona soporte ojiva inclinada 70

0970 911 19

Material

PLA/MET
Más Información

Descripción de tipo

PLA/MET
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

097091119

Ficha Técnica

32407692.pdf
Scroll to top