Corona ligera resistente a la percusión

Ref.: 0632410050
CORONA PERCUSION PLUS D 50MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA PERCUSION PLUS D 50MM
Corona ligera resistente a la percusión
La corona ligera y rápida

Corona hueca resistente a la percusión desarrollada especialmente para uso en taladros de percusión y taladros de impacto de hasta 4 kg

Dientes de metal duro completamente nuevos de disposición asimétrica y con geometría de bordes afilados

Potencia de rotura significativamente mayor, comportamiento de taladrado más agresivo y, por lo tanto, hasta un 20 % más rápida que las coronas similares.

Construcción ligera especial

Hasta un 10 % más ligera para un mejor manejo y unas condiciones de trabajo más cómodas.

Menor grosor de pared, hélice de avance y chaflán especiales en el anillo dentado

Retirada de polvo de perforación optimizada y más rápida con una fricción reducida, lo que provoca un menor desgaste y una mayor vida útil.

Dos agujeros simétricos laterales para expulsión de polvo

Separación más sencilla del vástago de montaje y extracción de la corona para una mayor facilidad de uso.

Montaje de corona

Rosca M16


Mampostería, por ejemplo, ladrillo sólido y perforado, hormigón celular, ladrillo silicocalcáreo y piedra natural en función de su dureza.


Tubos de fontanería, calefacción, drenaje, agua, aguas residuales y ventilación con y sin aislamiento, así como cajas de seccionamiento, derivación y distribución, campanas extractoras (en cocinas), etc.

Número de dientes

6 Uds
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

334.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0632410050

Ficha Técnica

32405373.pdf
Scroll to top