Surtido de puntas

Ref.: 0614251300
Ver todas las versiones
CJTO BITS SEGURIDAD 105 PZS

Descripción

CJTO BITS SEGURIDAD 105 PZS
Surtido de puntas
105 piezas con molde con acabado de carbono
Amplio surtido de puntas de 1/4 pulgada con las puntas estándar y de seguridad más comunes en versión corta

Surtido de puntas para tornillos de seguridad

  • Permite usar fijaciones en zonas de riesgo elevado

Atractivo acabado en carbono

  • Clasificador de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor robustez y estabilidad y una fácil limpieza

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

  • Las herramientas están marcadas en el molde de espuma para que se puedan identificar rápidamente

  • Sector eléctrico y electrónico: cuadros de distribución, cajas de interruptores, cargadores, sistemas de aire acondicionado, electrodomésticos, teléfonos, etc.

  • Sector del procesamiento de materiales: martillosde alta calidad, mezcladores, portabrocas, etc.

  • Sector del automóvil y la motocicleta: airbags, controladores de sistemas ABS, cuadros de encendido, etc.

  • Instalaciones públicas: rejillas protectoras, pasamanos, ventanas de plexiglás, paradas de autobuses, bancos de parques, mobiliario escolar, etc.

Longitud

110 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

105 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1229.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información
Scroll to top