Compresor Power 50 L

Ref.: 070122501
Ver todas las versiones

COMPRESOR-ELEC-(POWER-50L)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COMPRESOR-ELEC-(POWER-50L)
Compresor Power 50 L
Potente y robusto compresor de pistones con correa trapezoidal para aplicaciones flexibles en el taller

Baja velocidad y funcionamiento silencioso

Accionamiento por correa

Buen rendimiento del arranque en frío

Interruptor de presión de alta calidad con válvula de descarga

Presión de trabajo ajustable y buena calidad del aire

Reductor de presión con filtro, manómetro y engrasador de neblina

Indicador de presión del depósito

Manómetro adicional

Protección contra sobrecalentamiento del motor

Protección contra sobrecarga integrada

Ideal para su uso móvil en talleres

  • Las ruedas giratorias con freno de bloqueo proporcionan maniobrabilidad y permiten una posición de pie segura
  • Cómodo manejo gracias a la empuñadura de extracción recubierta de goma y la empuñadura adicional

Orden y seguridad

Empuñadura de extracción larga con bobinado de cable integrado

Comprobación del nivel de aceite de forma rápida y sencilla

Compresor de pistones lubricado con aceite y ventana de visualización del aceite


Este dispositivo genera aire comprimido para herramientas de aire comprimido empleadas en aplicaciones profesionales.


No está autorizado para su uso en medicina, procesamiento de alimentos o respiradores. Observe las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones. El dispositivo se ha sometido a una prueba del prototipo.

Peso de la máquina

56 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Cantidad de suministro de aire a un 80 % de presión máx.

230 l/min
Más Información

Presión máxima

10 bar
Más Información

Anchura

780 mm
Más Información

Capacidad del depósito

50 l
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Color

BlancoNegroRojo
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Nivel de presión acústica

95 dB
Más Información

Tipo de cable

H05RR-F3G1,5 mm²
Más Información

Número de revoluciones

1400 U/min(rpm)
Más Información

Salida del motor

2.2 kW
Más Información

Funcionamiento sin aceite

Más Información

Número de cilindros

2 Uds
Más Información

Capacidad de aire entrante

320 l/min
Más Información

Longitud del cable

2.8 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Número de acoplamientos rápidos

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 kg
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

890 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

370 x 780 x 890 mm
Más Información

Catálogo General

070122501

Ficha Técnica

32409751.pdf

Manual instrucciones

Y12026012802000096083258e99e47a9

Declaración de conformidad EN

Y12026012902000049223558a2e84497
Scroll to top