Pistola de soplado

Ref.: 071492114
Ver todas las versiones
PISTOLA-SOPLADO-PN-REGULABLE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA-SOPLADO-PN-REGULABLE
Pistola de soplado
Con boquilla corta estándar
  • Material: Aluminio fundido
  • Conector de acoplamiento de latón con conexión de 1/4"

Actualmente no existe boquilla de prolongación correspondiente en la gama de productos.

Material

ALUD
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

12 bar
Más Información

Longitud

117 mm
Más Información

Diseño

0° recto
Más Información

Consumo de aire

390 l/min
Más Información

Longitud de trabajo máxima

117 mm
Más Información

Longitud de tubo

31 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/4 pulgada
Más Información

Condiciones de consumo de aire

a 6 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

84818079900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

223.000 g
Más Información

Diámetro del orificio de la boquilla

2.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071492114

Ficha Técnica

32410948.pdf
Scroll to top