Aceite para compresores

Ref.: 0893050506
Ver todas las versiones
ACEITE PARA COMPRESORES WK100, 1 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE PARA COMPRESORES WK100, 1 L
Aceite para compresores
WK 100
Lubricación fiable de compresores de aire

Apto para todo tipo de compresores de aire.

Supera la norma DIN 51506, VDL

  • Lubricación altamente fiable
  • Altamente resistente al paso del tiempo

Contiene aditivos para proteger contra corrosión y desgaste

Protección óptima contra la corrosión, incluso al comprimir medios húmedos

Ideal para compresores Würth.


Para lubricar compresores de pistón y rotativos hasta una temperatura de compresión de +220 °C.


Solo adecuado para la lubricación de rodamientos en turbocompresores.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

108 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

270 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Punto de fluidez

-9 °C
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Grado ISO-VG

100
Más Información

Condiciones de densidad

a una temperatura de 15 °C, ASTM D-1298
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

882 kg/m³
Más Información

DIN

51506
Más Información

Código del sistema armonizado

27101999000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

914.000 g
Más Información

Resistencia contra

Paso del tiempo
Más Información

Densidad/condiciones

882 kg/m³ / a una temperatura de 15 °C, ASTM D-1298
Más Información

Normas

DIN 51506
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

108 mm²/s / a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

637761004.pdf

Manual instrucciones

644998895.pdf

Catálogo General

0893050506

Ficha Técnica

32410906.pdf

Hoja de datos de seguridad

04961714.PDF
Scroll to top