Clavadora neumática DCN 4590

Ref.: 07035580
Ver todas las versiones
CLAVADORA-NEUMATICA-DCN4590
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVADORA-NEUMATICA-DCN4590
Clavadora neumática DCN 4590
Potente clavadora para usar con clavos de bobina en diámetros de 2,5-3,8 mm, longitud de 45-90 mm

Bajo nivel de ruido

El silenciador integrado protege al usuario y a los transeúntes

Mínimo riesgo de lesiones

Bloqueo de seguridad con unidad de contacto

Ajuste de profundidad sin herramientas

Permite regular rápidamente la profundidad de ajuste, lo que protege las superficies de trabajo

Cambio de disparo único a disparo de contacto

Interruptor de doble función

Herramienta protegida

Protección de plástico para un cierre seguro

Guiado óptimo de los clavos

Cargador de altura ajustable

Sin aire de escape en la zona de trabajo

Suministro de aire ajustable


Construcción de edificios prefabricados, carpintería, palés, subestructuras

Peso de la máquina

3.5 kg
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

8.3 bar
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima del clavo

45 mm
Más Información

Longitud

385 mm
Más Información

Consumo de aire

88 l/min
Más Información

Capacidad máxima del depósito

300 Uds
Más Información

Capacidad mínima del depósito

200 Uds
Más Información

Anchura

145 mm
Más Información

Adecuado para el diámetro máximo del clavo

3.8 mm
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

5 bar
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Adecuado para el diámetro mínimo del clavo

2.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud máxima de clavo

90 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

R 1/4 pulgadas
Más Información

Consumo de aire por impacto

2.97 l
Más Información

Código del sistema armonizado

846711900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6399.000 g
Más Información

Altura

370 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm
Más Información

Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo

2,5 - 3,8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo

45-90 mm
Más Información

Capacidad mínima/máxima del depósito

200-300 Uds
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

R 1/4 in
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

5-8,3 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07035580

Ficha Técnica

32409932.pdf

Manual instrucciones

Y12021012102000086106732603141ac
Scroll to top