Tira de clavos circular de 16°

Ref.: 0481694065
Ver todas las versiones
CLV-CG.R-(A2K)-2,8X65

Descripción

CLV-CG.R-(A2K)-2,8X65
Tira de clavos circular de 16°
Con vástago liso
Con vástago liso. Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Producto apto para DCN 4590, n.º art. 0703 558 0


Diseño de interiores, fijaciones de elementos de pared, panelado, construcciones de palés, construcciones de cajas, cercados, construcción de prefabricados

Número por palet

90000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Superficie

A4K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.6 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Aprobación

EN 14592
Más Información

Diámetro nominal

2.8 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

731700200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.329 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,8 x 65 mm
Más Información
Scroll to top