Tira de clavos circular de 16°

Ref.: 0481695080
Ver todas las versiones
CLV-CG.R-ESTRIA.-CILN-A2-3,1X80

Descripción

CLV-CG.R-ESTRIA.-CILN-A2-3,1X80
Tira de clavos circular de 16°
Con vástago de forma anular y cabeza redonda
Acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Producto apto para DSN 4590, n.º art. 0703 558 0


Diseño de interiores, fijaciones de elementos de pared, revestimientos, construcciones de paleta, construcciones de cajas, cercados, construcción de prefabricados

Número por palet

81000 Uds
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diseño

Ranurado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.1 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Aprobación

EN 14592
Más Información

Diámetro nominal

3.1 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

731700200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.044 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,1 x 80 mm
Más Información
Scroll to top