Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulg., cabeza cilíndrica, 13 pz.

Ref.: 0965900205
Ver todas las versiones
CLASIFICADOR VASOS 12 PUNTAS 13 PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFICADOR VASOS 12 PUNTAS 13 PCS
Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulg., cabeza cilíndrica, 13 pz.

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

185 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

13 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1820.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

185 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0965900205

Ficha Técnica

32410741.pdf
Scroll to top