Surtido de llaves de vaso ZEBRA 1/2 pulg., 23 piezas

Ref.: 0965900208
Ver todas las versiones
CLASIFICADOR-CARRACA-1/2-23UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFICADOR-CARRACA-1/2-23UDS
Surtido de llaves de vaso ZEBRA 1/2 pulg., 23 piezas

Contenido

  • Carraca de 1/2
  • Junta cardán
  • Extensión 130 mm
  • Extensión 250 mm
  • Insertos para llave de vaso hexagonal: Tamaños 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

185 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

23 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82060000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3566.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

185 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0965900208

Ficha Técnica

32410741.pdf
Scroll to top