Extensión de 1/2 pulg.

Ref.: 0712138110
Ver todas las versiones
PROLONGADOR-ZEBRA-1/2-L250MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR-ZEBRA-1/2-L250MM
Extensión de 1/2 pulg.
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316
  • Superficie: Cromada
  • Accionamiento: Cuadradillo exterior de 1/2", ranura de cierre de bola
  • Acogida: Cabeza cuadrada de 1/2 pulg.

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

24 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

12.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Longitud en pulgadas

10 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

363.500 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

Normas

ISO 3316, DIN 3123
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0712138110

Ficha Técnica

32408814.pdf
Scroll to top