Caja de puntas, tamaño 3

Ref.: 0614400303
Ver todas las versiones
CJTO BITS + ADAPT 33 PZS

Descripción

CJTO BITS + ADAPT 33 PZS
Caja de puntas, tamaño 3
33 piezas
Amplio surtido con puntas de seguridad TX con orificio, hexágono interior (Allen) con orificio y broca de llave, triple ala, dinamométrica, cuadrada y punta de agarre; con cañas de punta intercambiables, adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®

Hileras de puntas transportables e intercambiables

  • Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o bien para equipar distintas cajas de puntas
  • Estas puntas pueden extraerse de la caja con gran facilidad mediante un destornillador estrecho

Fijación firme y fácil extracción

  • Las puntas quedan sentadas firmemente en las hileras y no se caen
  • Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las hileras extraíbles

Siempre a mano

  • La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario

Sistema ORSY®

  • Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY®, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller

Longitud

108 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

76 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

33 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

264.000 g
Más Información

Altura

42 mm
Más Información
Scroll to top