Casete de pared con banda extraíble para barreras

Ref.: 0957595020
Ver todas las versiones

CINTA-SEÑALIZAR-BARRERA-50MM-Y/B-4M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-SEÑALIZAR-BARRERA-50MM-Y/B-4M
Casete de pared con banda extraíble para barreras
Alternativa a un bolardo si se requiere una barrera permanente o el espacio es limitado.

Sirve principalmente como barrera visual o simbólica. La banda extraíble se puede montar en un poste, un casete de pared o un enganche de pared.

Barrera económica que ocupa poco espacio

Barrera permanente que requiere poco espacio

Casete para banda de 3 vías

Se pueden fijar 2 bandas por poste y la posición de salida de la banda se puede ajustar libremente

Retractor automático con función de freno

Retorno y almacenamiento seguro de la banda de barrera

Los colores de los casetes y las bandas sirven también como elementos de señalización

La barrera se puede configurar libremente con un bolardo y un enganche de pared


Para acordonar áreas peligrosas o para controlar el tránsito de personas


  • El n.º de artículo 0957 595 025 dispone de un dispositivo de extracción de la banda y carece de enganche para otras bandas.

  • Al combinar distintos productos de la gama de barreras con banda extraíble, cerciórese de que pertenecen al mismo tipo.

Material

Textil
Más Información

Longitud

4000 mm
Más Información

Altura de la carcasa

75 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color de la carcasa

Negro
Más Información

Resistencia a la tracción

0 N/mm²
Más Información

Material de la carcasa

Metal
Más Información

Color

Amarillo-negro
Más Información

Anchura de la carcasa

100 mm
Más Información

Longitud de la carcasa

120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 kg
Más Información

Dimensiones de la carcasa (LxAnxAlt)

120 x 100 x 75 mm
Más Información

Catálogo General

0957595020

Ficha Técnica

59955520.pdf
Scroll to top