Clip de pared

Ref.: 0957595030
Ver todas las versiones

ACC-BALIZA-WALLCLIP-POST-G-PVC

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ACC-BALIZA-WALLCLIP-POST-G-PVC
Clip de pared
Para cintas de advertencia extensibles
Colocación sencilla de los extremos de la cinta de barrera en el poste y los casetes de pared con extracción de la cinta.

El enganche de pared se fija a paredes u otras instalaciones y sirve para montar barreras permanentes de manera rápida y rentable

  • Solución económica que ahorra espacio para acordonar de manera permanente sitios con poco espacio
  • Fácil de montar con tornillos
  • La barrera se puede configurar libremente con un bolardo y casetes de pared

Para acordonar áreas peligrosas o para controlar el tránsito de personas


Al combinar distintos productos de la gama de barreras con banda extraíble, cerciórese de que pertenecen al mismo tipo.

Material

PLA
Más Información

Longitud

7 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0957595030

Ficha Técnica

59955520.pdf