Poste para barrera con banda extraíble

Ref.: 0957595001
Ver todas las versiones

BARRERA-CINTA-PVC-TAPE-50MM-YELL/BLCK-4M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRERA-CINTA-PVC-TAPE-50MM-YELL/BLCK-4M
Poste para barrera con banda extraíble
Sistema de postes para formar barreras móviles, simbólicas o esencialmente visuales. La banda extraíble se puede montar en un poste, un soporte de pared o un enganche de pared.

Portátil y flexible, ocupa poco espacio al guardarlo, ya que los componentes se pueden guardar por separado

Soporte para banda de 4 vías

Es posible fijar 3 bandas a cada poste

Retractor automático con función de freno

Retorno y almacenamiento seguro de la banda de barrera

Placa inferior con tara

Uso flexible y base firme

Los colores de los postes y las bandas sirven también como elementos de señalización

La barrera se puede configurar libremente con un soporte de pared con banda y un enganche de pared


Para acordonar áreas peligrosas o para controlar el tránsito de personas


Al combinar distintos productos de la gama de barreras con banda extraíble, cerciórese de que pertenecen al mismo tipo.

Diámetro de placa base

410 mm
Más Información

Anchura de la correa

50 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Diámetro del poste

63.5 mm
Más Información

Color de la correa

Amarillo/negro
Más Información

Material de la base

Plástico
Más Información

Longitud de la correa

4000 mm
Más Información

Forma de base

Redondo
Más Información

Color

Amarillo;Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 kg
Más Información

Altura

1000 mm
Más Información

Catálogo General

0957595001

Ficha Técnica

59955520.pdf
Scroll to top