CINCELES-KIT-MAX-LS-HPP-MULTIPACK Cinceles puntiagudo, plano y de pala en un pack múltiple Max Longlife & Speed HPP, 3 pzs. Cincel puntiagudo, plano y de pala de alto rendimiento de última generación con un innovador diseño de los bordes en un atractivo pack múltiple.
Innovador diseño de los bordes: bordes refractivos adicionales
Aumento de la potencia y volumen de arranque de viruta notablemente superior
Reducción significativa de la fricción y antiagarrotamiento proactivo
Diseño con autoafilado
Mayor arranque de viruta en el menor tiempo posible
Alto volumen de arranque de material constante durante toda la vida útil
Trabajo económico sin tiempos de inactividad
Rango de trabajo considerablemente ampliado para cinceles planos y puntiagudos
Vida útil considerablemente mayor
Contenido:
1 cincel puntiagudo, max LL&SP HPP, longitud: 400 mm
1 cincel plano, max LL&SP HPP, longitud: 400 mm y 25 mm de ancho
1 cincel de pala, max LL&SP HPP, longitud: 380 mm y 50 mm de ancho
La aplicación regular del cincel durante el trabajo también aumenta el volumen de arranque de viruta y reduce el riesgo de agarrotamiento.
Cincel puntiagudo
Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.). Para materiales duros, por ejemplo, hormigón.
Cincel plano
Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.). Para materiales más blandos. También se puede utilizar para marcar la mampostería que se va a desprender.
Cincel de pala
Demolición de paredes de yeso y ablandamiento de tierra, solado y asfalto.
https://www.wurth.es/cinceles-kit-max-ls-hpp-multipack-1483992CINCELES-KIT-MAX-LS-HPP-MULTIPACKCINCELES-KIT-MAX-LS-HPP-MULTIPACK<br>Cinceles puntiagudo, plano y de pala en un pack múltiple<br>Max Longlife & Speed HPP, 3 pzs. <br>Cincel puntiagudo, plano y de pala de alto rendimiento de última generación con un innovador diseño de los bordes en un atractivo pack múltiple. <br><p class="level1">Innovador diseño de los bordes: bordes refractivos adicionales </p><ul><li>Aumento de la potencia y volumen de arranque de viruta notablemente superior</li><li>Reducción significativa de la fricción y antiagarrotamiento proactivo</li></ul><P></P><p class="level1">Diseño con autoafilado</p><ul><li>Mayor arranque de viruta en el menor tiempo posible</li><li>Alto volumen de arranque de material constante durante toda la vida útil</li><li>Trabajo económico sin tiempos de inactividad</li></ul><P></P><p class="level1">Rango de trabajo considerablemente ampliado para cinceles planos y puntiagudos</p><P>Vida útil considerablemente mayor</P><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 cincel puntiagudo, max LL&SP HPP, longitud: 400 mm</li><li>1 cincel plano, max LL&SP HPP, longitud: 400 mm y 25 mm de ancho</li><li>1 cincel de pala, max LL&SP HPP, longitud: 380 mm y 50 mm de ancho </li></ul><br><P>La aplicación regular del cincel durante el trabajo también aumenta el volumen de arranque de viruta y reduce el riesgo de agarrotamiento.</P><br><p class="level1">Cincel puntiagudo</p><br/><P>Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.). Para materiales duros, por ejemplo, hormigón.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Cincel plano</p><br/><P>Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.). Para materiales más blandos. También se puede utilizar para marcar la mampostería que se va a desprender.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Cincel de pala</p><br/><P>Demolición de paredes de yeso y ablandamiento de tierra, solado y asfalto.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/33731990.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/33731990.jpg423874452499/Default category /Default category /Todas las categorías/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca para taladro percutor/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca para taladro percutor/Abujardador/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca para taladro percutor/Abujardador/Drain fittings plastic chrome plated/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca para taladro percutor/Abujardador/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:53:28+0000