CJTO CINCELES-PWR-CHIS-KIT-PLUS-BIGPACK Set de cinceles planos y puntiagudos Plus Longlife & Speed, 6 piezas Cinceles puntiagudos y planos de nueva generación con soporte para herramientas apto para vástago de alojamiento SDS-plus en un atractivo pack con múltiples herramientas.
Protección contra atascos optimizada
La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.
Gran volumen de arranque de viruta
El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.
Hasta un 200 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar
Área de trabajo ampliada
Área convexa pronunciada para penetración
Transferencia de carga central
Mejor transferencia de ondas de choque
Mayor resistencia de penetración
Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, romper, desprender, etc.).
Cincel puntiagudo: para materiales duros, por ejemplo, hormigón.
Cincel plano: para materiales más blandos. También se puede utilizar para marcar la mampostería que se va a desprender.
https://www.wurth.es/cjto-cinceles-pwr-chis-kit-plus-bigpack-10648860001CJTO CINCELES-PWR-CHIS-KIT-PLUS-BIGPACKCJTO CINCELES-PWR-CHIS-KIT-PLUS-BIGPACK<br>Set de cinceles planos y puntiagudos<br>Plus Longlife & Speed, 6 piezas<br>Cinceles puntiagudos y planos de nueva generación con soporte para herramientas apto para vástago de alojamiento SDS-plus en un atractivo pack con múltiples herramientas.<br><p class="level1">Protección contra atascos optimizada</p><P>La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.</P><P></P><p class="level1">Gran volumen de arranque de viruta</p><P>El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.</P><P></P><p class="level1">Hasta un 200 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar</p><P>Área de trabajo ampliada</P><P></P><p class="level1">Área convexa pronunciada para penetración</p><ul><li>Transferencia de carga central</li><li>Mejor transferencia de ondas de choque</li><li>Mayor resistencia de penetración</li></ul><br><ul><li>Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, romper, desprender, etc.).</li><br/><li>Cincel puntiagudo: para materiales duros, por ejemplo, hormigón.</li><br/><li>Cincel plano: para materiales más blandos. También se puede utilizar para marcar la mampostería que se va a desprender.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/15209777.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/15209777.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Cinceles para maquina/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Cinceles para maquina/Cinceles eléctricos, surtido/set2024-02-16T19:53:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!