Multipack de cinceles Max Longlife & Speed: puntiagudo, plano y de pala

Ref.: 0647860003
CONJUNTO 3 CINCELES MX LS

Descripción

CONJUNTO 3 CINCELES MX LS
Multipack de cinceles Max Longlife & Speed: puntiagudo, plano y de pala
3 unidades
Cinceles puntiagudo, plano y de pala de nueva generación con portaherramientas apto para SDS-max en un atractivo pack con múltiples herramientas.
  • La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.
  • El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.
  • Hasta un 170 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar

Cincel puntiagudo


Para trabajos generales de demolición y desguace (afilar, embutir, batir, abrir con martillo, escarificar, desprender, etc.) con materiales duros, p. ej., hormigón.



Cincel plano


Para trabajos generales de demolición y desguace (afilar, embutir, batir, abrir con martillo, escarificar, desprender, etc.) con materiales más blandos. También se puede utilizar para marcar la mampostería que se va a desprender.



Cincel de pala


Demolición de paredes de yeso y ablandamiento de tierra, reglón y betún.

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2155.000 g
Más Información
Scroll to top