Cincel plano Max Longlife & Speed

Ref.: 0647862625
CINCEL-PLANO-MAX-LS-L600-W25MM

Descripción

CINCEL-PLANO-MAX-LS-L600-W25MM
Cincel plano Max Longlife & Speed
Cincel plano de última generación premium con portaherramientas adecuado para SDS-max

Protección contra atascos optimizada

La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.

Gran volumen de arranque de viruta

El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.

Hasta un 170 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar

Área de trabajo ampliada


Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.). Para materiales más blandos. También se puede utilizar para marcar la mampostería que se va a desprender.

Longitud

600 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

990.000 g
Más Información
Scroll to top