Cincel plano

Ref.: 0648873260
CINCEL PALA AUTOAF.PLUS L250X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL PALA AUTOAF.PLUS L250X40
Cincel plano
Además, se afila automáticamente
Autoafilado
Cincel plano normal
  • Las palas cónicas
  • se desafilan y reducen las capacidades de eliminación de material
  • Es necesario reafilar el componente
  • Diversas interrupciones en el trabajo
  • Costes de mantenimiento

Cincel plano de Würth

  • Pala de grosor uniforme
  • Se afila por sí mismo
  • Elevado volumen de arranque de virutas en todo momento
  • Sin interrupciones en el trabajo
  • Sin costes de mantenimiento
  • Pala del doble de longitud que la de los cinceles tradicionales
  • Un aumento del 30 % del volumen de arranque de virutas en comparación con un cincel de pala normal

Apto para todas las máquinas con soporte SDS-plus.

Material

ST
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

306.985 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0648873260

Ficha Técnica

32405323.pdf
Scroll to top