CINCEL PALA AUTOAFIL. MAX 400 Cincel plano Max VIB-TEC SPEED Con energía de impacto adicional
Principio de funcionamiento de VIB-TEC
El golpe principal del martillo cincelador golpea el cincel contra el hormigón, demoliendo una cierta cantidad. Las ondas de impacto (vibraciones) entre el primer golpeo y el siguiente generan otros impactos, eliminando una mayor cantidad de hormigón. Como la mayor parte de la energía se concentra en el vástago, la energía de impacto es mayor que la de los cinceles tradicionales. Es decir, las vibraciones también se utilizan para quitar el hormigón
La eliminación del material se incrementa un 30 % en comparación con los cinceles planos tradicionales
Autoafilable, sin necesidad de afilado
Resistencia de extracción constante de hasta 50 horas de trabajo
https://www.wurth.es/cincel-plano-autoafilable-vib-tec-max-l-400mm0647872425CINCEL PALA AUTOAFIL. MAX 400CINCEL PALA AUTOAFIL. MAX 400<br>Cincel plano Max<br>VIB-TEC SPEED<br>Con energía de impacto adicional<br><p class="level1">Principio de funcionamiento de VIB-TEC</p><P>El golpe principal del martillo cincelador golpea el cincel contra el hormigón, demoliendo una cierta cantidad. Las ondas de impacto (vibraciones) entre el primer golpeo y el siguiente generan otros impactos, eliminando una mayor cantidad de hormigón. Como la mayor parte de la energía se concentra en el vástago, la energía de impacto es mayor que la de los cinceles tradicionales. Es decir, las vibraciones también se utilizan para quitar el hormigón</P><p class="level1">La eliminación del material se incrementa un 30 % en comparación con los cinceles planos tradicionales</p><p class="level1"></p><p class="level1">Autoafilable, sin necesidad de afilado</p><p class="level1"></p><p class="level1">Resistencia de extracción constante de hasta 50 horas de trabajo</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/993170.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/993170.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Cinceles para maquina/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Cinceles para maquina/Cincel plano1708113208000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!