Pulverizador de pintura

Pintura en spray profesional. Recubrimientos en aerosol para mantenimiento industrial, protección anticorrosiva y acabado

La pintura en spray profesional es un sistema de aplicación que permite recubrir superficies metálicas, de madera, plástico y hormigón con acabados de calidad industrial sin necesidad de pistola, compresor ni cabina. El catálogo incluye esmaltes alquídicos de color, recubrimientos anticorrosivos con zinc, acabados metalizados (aluminio, cobre, inox), pinturas antideslizantes, texturizadas y barnices transparentes, cada uno formulado para una función técnica específica. La gama cubre desde el retoque puntual de una carcasa hasta la protección catódica de una soldadura o el tratamiento antideslizante de una escalera de servicio.

  • Gama completa: color RAL, anticorrosivo, metalizado, antideslizante, texturizado y transparente
  • Formato aerosol 400 ml para intervenciones de hasta 5 m² sin equipamiento de cabina
  • Adherencia sobre acero, aluminio, galvanizado, madera, plástico y hormigón con preparación adecuada
  • Cada referencia ensayada conforme a ISO 9227 (niebla salina), ISO 2409 (adherencia) y normativa sectorial específica

Gama homologada en talleres de mantenimiento, construcción metálica, carrocerías, carpinterías, instalaciones industriales y empresas con obligaciones de protección de activos en España.

Scroll to top