Espuma multiusos, 1 pieza

Espuma multiusos de poliuretano

Gama profesional de espuma multiusos de poliuretano (PUR) de un componente para sellar, fijar, rellenar y aislar en construcción, instalaciones, carpintería y rehabilitación. La espuma multiusos sale del envase en estado líquido-pastoso, expande al contacto con la humedad ambiental y endurece formando una estructura celular rígida que aísla térmica y acústicamente. Polivalente sobre la mayoría de los sustratos de construcción (hormigón, ladrillo, madera, metal, PVC duro), resuelve el sellado de pasos de instalaciones, el relleno de huecos y juntas, la fijación de premarcos y el aislamiento de tuberías y conductos. Disponible en versión de aplicación con cánula y con pistola, en formatos de 300, 500 y 750 ml, con clasificación de reacción al fuego según la norma DIN 4102 y versiones para aplicación a baja temperatura.

Espuma de tejas combinada PU 1C

Espuma de tejas combinada PU 1C Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Espuma combinada de 1 componente PURLOGIC Duo

Espuma combinada de 1 componente PURLOGIC Duo Saber más
2 productos
Consultar versiones
 
Scroll to top

Cuándo elegir una espuma multiusos de poliuretano

La espuma multiusos de poliuretano se usa como producto polivalente para la mayoría de los trabajos de sellado, relleno y fijación de obra, donde no se requiere una espuma especializada de marco o de alto rendimiento. Cubre la mayor parte de las necesidades de espuma de un instalador o un equipo de obra. Es la elección en estos casos:

  • Sellado de pasos de tuberías y conductos: rellena el hueco alrededor de la instalación y lo sella frente a corrientes de aire, ruido y polvo.
  • Relleno de huecos y juntas en obra: ocupa cavidades irregulares que un mortero no rellenaría con comodidad, expandiendo hasta adaptarse al hueco.
  • Fijación y aislamiento de premarcos: fija el premarco de puerta o ventana y aísla el encuentro con la obra en una sola operación.
  • Aislamiento térmico y acústico de tabiques y conductos: la estructura celular de la espuma curada aísla mejor que la lana mineral, el corcho o la fibra de vidrio a igual espesor.

Espuma de cánula frente a espuma de pistola

La espuma de un componente se aplica de dos formas según el aplicador. La elección depende del volumen de trabajo y de la precisión que se necesite:

Criterio Espuma de cánula (manual) Espuma de pistola
Aplicador Cánula de plástico incluida Pistola aplicadora reutilizable
Precisión y dosificación Básica, chorro menos controlado Alta, regulación del caudal
Volumen de trabajo Trabajos puntuales y esporádicos Uso frecuente y continuo, mayor rendimiento
Aplicación Reparación ocasional, un solo uso Profesional que aplica espuma a diario

El profesional que aplica espuma con frecuencia rentabiliza la pistola: dosifica mejor, desperdicia menos producto y permite dejar el bote conectado entre aplicaciones. Para un uso puntual, la versión de cánula resuelve sin inversión en pistola.

Características técnicas de la espuma multiusos de poliuretano

  • Composición: poliuretano monocomponente (1C) que cura por reacción con la humedad ambiental.
  • Expansión: la espuma aumenta su volumen al salir; debe aplicarse rellenando parcialmente el hueco para dejar sitio a la expansión.
  • Adherencia: a la mayoría de sustratos de construcción (hormigón, ladrillo, madera, metal, PVC duro). No adhiere sobre polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE (teflón) ni silicona.
  • Aislamiento: térmico y acústico, superior al de la lana mineral, el corcho y la fibra de vidrio a igual espesor.
  • Reacción al fuego: clasificación B3 o B2 según DIN 4102 parte 1, según la referencia.
  • Temperatura de aplicación: rango estándar de +5 °C a +25 °C, con versiones de invierno aplicables hasta temperaturas bajo cero.
  • Formatos: botes de 300, 500 y 750 ml, en versión de cánula y de pistola.

Espuma multiusos frente a espumas especializadas

La espuma multiusos es polivalente, pero algunos trabajos exigen una espuma específica. Conocer el límite evita un fallo de acabado o de prestaciones:

  • Espuma multiusos: la opción por defecto para sellado, relleno y fijación de uso general.
  • Espuma de marcos bicomponente (2C): para premarcos de puerta y ventana donde se necesita un curado acelerado y una expansión muy controlada que no deforme el marco.
  • Espuma específica de pistola: para aplicación profesional continua con dosificación precisa.

Cuándo NO usar la espuma multiusos

  • En marcos de puerta y ventana de precisión: la expansión de la espuma multiusos puede deformar un marco poco rígido. Para ese caso, prescribir espuma para marcos bicomponente, de expansión controlada.
  • Sobre polietileno, polipropileno, teflón o silicona: la espuma no adhiere a estos materiales. Para esos sustratos, otra solución de fijación o sellado.
  • Expuesta al sol sin protección: la espuma de poliuretano no resiste la radiación ultravioleta. Toda espuma vista en exterior debe protegerse con pintura, sellador o un perfil que la cubra.
  • Como elemento estructural o de carga: la espuma sella, rellena y aísla, pero no soporta carga estructural. No sustituye a un anclaje, un mortero de agarre ni un elemento portante.

Marco normativo y homologaciones industriales

Nuestras espumas de poliuretano profesionales se fabrican bajo estrictos controles de rendimiento, estabilidad dimensional y reacción al fuego. La clasificación de reacción al fuego sigue la norma DIN 4102 parte 1 (clases B2 y B3), mientras que la clasificación y el etiquetado de seguridad de cada producto se ajustan al Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y al Reglamento REACH (CE) 1907/2006.

Las fichas técnicas detalladas (TDS), las fichas de datos de seguridad (FDS) y los datos de rendimiento, expansión y reacción al fuego de cada referencia están disponibles para su descarga en el área técnica de clientes registrados.

Preguntas frecuentes sobre la espuma multiusos de poliuretano

¿Qué clasificación de reacción al fuego necesita la espuma para cumplir el CTE en un proyecto?

La exigencia depende del elemento constructivo y del uso, conforme al Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SI). La clasificación habitual de las espumas de un componente se expresa en clases B2 y B3 según DIN 4102, y en Euroclases (de la B-s1,d0 a la F) según la norma europea UNE-EN 13501-1. Para sellados que deben justificarse en la documentación de obra, conviene seleccionar la referencia por su clase declarada y conservar la ficha técnica y el certificado de ensayo para el expediente del proyecto.

¿Cómo se calcula la cantidad de botes para dimensionar un pedido de obra?

Se parte del rendimiento declarado de la referencia (litros de espuma expandida o metros lineales de cordón por bote) y se aplica un factor de minoración, porque el rendimiento real en obra es inferior al teórico por efecto de la temperatura, la humedad y la técnica de aplicación. Para un pedido de volumen, conviene estimar sobre el rendimiento real y prever un margen, en lugar de sobre el dato nominal del envase.

¿Cuánto tiempo se puede almacenar el stock de espuma sin que pierda prestaciones?

Cada referencia tiene una fecha de consumo preferente impresa en el envase, pasada la cual el gas propelente y el rendimiento decaen. Para mantener el stock en condiciones, los botes se almacenan en posición vertical, en lugar fresco y seco, alejados de fuentes de calor y luz solar directa, y se rota el inventario por fecha (primero el más antiguo). Un almacenaje incorrecto reduce la vida útil aunque no se haya superado la fecha.

¿La misma espuma sirve para aplicación con cánula y con pistola?

Depende de la referencia. Existen botes de válvula para cánula, botes para pistola y botes mixtos (DUO) que admiten ambos sistemas. La pistola requiere un bote con la rosca adecuada y, además, no todas las pistolas son compatibles con todas las marcas de bote. Antes de estandarizar el consumo de una flota o un equipo, conviene verificar la compatibilidad entre el bote y la pistola para evitar incidencias en obra.

¿Qué documentación técnica se necesita para justificar el producto ante la dirección facultativa?

Para un sellado o aislamiento que deba justificarse en obra, la dirección facultativa suele requerir la ficha técnica del producto (TDS) con las prestaciones declaradas, la ficha de datos de seguridad (FDS) y, cuando aplica, el certificado de reacción al fuego de la referencia. Esta documentación está disponible para descarga en el área técnica de clientes registrados, lo que facilita su incorporación al expediente del proyecto.

¿Cómo afecta la temperatura de aplicación al resultado en obra de invierno?

La espuma estándar se aplica en un rango de +5 °C a +25 °C; por debajo, el curado se ralentiza, la expansión disminuye y el rendimiento cae. Para trabajos en frío existen versiones de invierno formuladas para aplicarse hasta temperaturas bajo cero. En obra fría conviene atemperar el bote antes de usarlo y seleccionar la referencia de invierno, en lugar de forzar una espuma estándar fuera de su rango.

Otras espumas de poliuretano y aplicadores

Esta categoría forma parte de la gama de espumas de poliuretano de Würth. Según el trabajo, la gama incluye la espuma de montaje para fijación y relleno, la espuma para marcos bicomponente de expansión controlada, la espuma para pistola de aplicación profesional, y la pistola para espuma de poliuretano y sus recambios.