Coronas y sierras cilíndricas

Nuestras sierras de corona abren agujeros de 14 a 152 mm en acero, inoxidable, metales no férricos, madera, plástico y materiales de construcción ligeros en una sola pasada. Elige la corona por el material y el diámetro, y añade el adaptador y la broca de centraje que necesita.

Scroll to top

¿Qué sierra de corona necesito?

Depende del material que vas a cortar, de su espesor y del diámetro del agujero.

Sierras de corona Würth por material, diámetro y profundidad de corte
Sierra de corona Materiales Ø (mm) Profundidad de corte
HSS bimetal Todos los aceros, fundición, cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera 14–127 32 mm
HSCo8 Longlife y Speed (HSS + M42, 8 % de cobalto) Aceros, incluido inoxidable, fundición, cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera 14–152 36 mm
HSS rompevirutas Chapa de aluminio, acero y fundición; inoxidable 14–57 en catálogo Chapa de hasta 7 mm
Metal duro MBS Aceros de herramienta y de construcción, inoxidable A2-A4, no férricos, plásticos, madera, hormigón poroso y cartón yeso 18–64 Hasta 20 mm
Carburo alta resistencia Materiales duros y muy abrasivos: ladrillo, hormigón celular, yeso, madera con metal, fibra de vidrio, acero e inoxidable 19–102 60 mm
Corona de metal duro (obra e instalación) Baldosas, ladrillo, hormigón poroso, madera, aglomerado, escayola, cartón yeso y plástico 25, 50, 60 y 74 Longitud 72 mm
Surtidos de coronas en maletín HSS bimetal o HSCo8, de 16 o 26 piezas 19–76 (HSCo8) Según corona

Error de compra más frecuente: pedir la corona bimetal sin adaptador. Las coronas HSS bimetal y HSCo8 se venden sin él: necesitas el adaptador A4 para 14–30 mm o el A2 para 32 mm en adelante, con su broca de centraje. Las rompevirutas y las MBS ya llevan el adaptador.

Qué sierra de corona usar según el trabajo
Si tienes o necesitas… Usa
Agujeros en acero, madera o plástico de uso diario HSS bimetal
Mucho trabajo en acero o en inoxidable HSCo8 Longlife y Speed
Chapa de hasta 7 mm, sobre todo en serie HSS rompevirutas
Material grueso de hasta 20 mm en taladro de columna Metal duro MBS
Materiales abrasivos o mezclados, como madera con clavos Carburo alta resistencia
Cajas de derivación, focos o pasos de tubo en tabique Corona de metal duro, en rotación
Hormigón o piedra Corona de diamante para corte en seco o corona de percusión
Chapa fina de hasta 4 mm y diámetros de hasta 61 mm Broca cónica para metal
Agujeros en serie en acero estructural grueso Fresa hueca para taladro magnético
  • Material: metal y madera → bimetal o HSCo8; abrasivos y obra ligera → metal duro o carburo; hormigón → diamante.
  • Espesor: mira la profundidad de corte de la corona: de 7 mm de chapa en la rompevirutas a 60 mm en la de carburo.
  • Diámetro: las coronas bimetal y HSCo8 llevan también la medida en pulgadas, y las MBS indican la rosca PG o métrica del prensaestopas que entra en el agujero.
  • Volumen de trabajo: si cambias a menudo de diámetro, un surtido en maletín te sale más a cuenta que las coronas sueltas.

¿Para qué se usa una sierra de corona?

Una sierra de corona se usa para abrir agujeros de gran diámetro cortando solo el contorno, en lugar de taladrar todo el material. Así necesitas menos potencia y el disco cortado sale entero. Es la herramienta habitual de electricistas, fontaneros, instaladores de climatización, carpinteros y talleres de calderería y mantenimiento.

  • Instalaciones eléctricas. Cajas de derivación de 70 y 74 mm, focos halógenos de 60 mm y pasos de prensaestopas en armarios.
  • Fontanería y calefacción. Pasos de tuberías sanitarias, de calefacción y de desagüe en tabiques, encimeras y tableros.
  • Calderería y mantenimiento. Agujeros en chapa, perfil y placa de acero o inoxidable.
  • Carpintería y montaje. Pasos en madera maciza, contrachapado, aglomerado, MDF y plástico.

¿Sierra de corona bimetal o de metal duro?

La bimetal, con dientes de acero rápido, es la más versátil y la más económica para metal, madera y plástico. La de metal duro aguanta mejor el calor y la abrasión: es la elección para acero grueso o inoxidable en taladro de columna, y para ladrillo, yeso o hormigón poroso. Para hormigón, usa diamante.

HSCo8 Longlife y Speed: la bimetal para inoxidable

Dientes de HSS con M42, un 8 % de cobalto. Cortan más rápido y limpio con poco esfuerzo y vibran menos, lo que da más precisión y vida útil. Reduce a la mitad el tiempo de taladrado. No es recomendable en chapa fina.

Metal duro MBS: para material grueso

Dientes de carburo de tungsteno y hasta un 100 % más de vida útil gracias a la calidad del metal endurecido. El muelle expulsor protege los dientes al entrar y saca la pieza cortada; úsalo a partir de 8 mm de espesor. A partir de Ø 32 mm, el eje es independiente de la corona y aguanta más torsión.

Carburo alta resistencia: 60 mm de profundidad

Dientes de carburo de tungsteno soldados uno a uno sobre cuerpo de acero endurecido. Corta materiales muy distintos con la misma corona, de madera con metal a fibra de vidrio o acero inoxidable. Úsala solo en rotación.

¿Qué necesitas para usar una sierra de corona?

Necesitas un taladro en modo giro, sin percusión, y el adaptador con broca de centraje que corresponde a tu corona. Empieza con presión ligera, sigue con presión baja y constante, evita que la corona oscile y respeta la tabla de revoluciones. En metal, el aceite de corte alarga mucho la vida de la corona.

Pedido completo según la sierra de corona
Corona Qué necesitas además ¿Incluido?
HSS bimetal y HSCo8, de 14 a 30 mm Adaptador A4 con broca de centraje (mango 6,35 mm) No
HSS bimetal y HSCo8, de 32 mm en adelante Adaptador A2 con broca de centraje (mango 11 mm), o portacoronas HSS con expulsor para 32–125 mm No
Opcional, bimetal Muelle A7 para expulsar la pieza cortada; prolongación de 300 mm (solo con adaptador A2) No
HSS rompevirutas Adaptador con broca de centraje Sí
Metal duro MBS Adaptador fijo de 13 mm, broca de centraje y llave Allen Sí
Carburo alta resistencia Adaptador con broca de centraje para 14–152 mm No
Corona de metal duro (obra) Portacoronas universal de 78, 220 o 370 mm, o de anclaje rápido M16; versiones PLUS compatibles con SDS-plus No
Coronas en metal Aceite de corte y taladro No

Además del adaptador, cada corona necesita una máquina: taladro atornillador a batería, taladro eléctrico o taladro de columna.

Revoluciones recomendadas de la sierra de corona HSCo8 (rpm)
Ø corona (mm) Acero Acero inoxidable Hierro fundido Latón Aluminio
20 445 220 290 580 660
32 275 140 180 360 410
51 170 85 115 230 255
68 130 65 85 165 190
102 85 40 55 110 130

En inoxidable, trabaja a la mitad de revoluciones que en acero. Cuanto mayor es la corona, menos revoluciones.

  • MBS con taladro manual: hasta 6 mm de espesor y Ø 30 mm como máximo.
  • MBS con taladro de columna: hasta 20 mm de espesor. A partir de 6 mm de profundidad, para y retira la viruta.
  • Rompevirutas en inoxidable: 1,5 mm de espesor con taladro manual y hasta 7 mm con taladro de columna.

Errores que salen caros:

  • Taladrar con percusión: rompe los dientes de las coronas de metal duro y de carburo. Desconéctala siempre.
  • Usar las revoluciones del acero en inoxidable: la corona se quema en pocos agujeros.
  • Inclinar la corona o cambiar el sentido de giro mientras corta: se enganchan los dientes y se pueden partir.
  • Usar una corona bimetal en chapa fina: el diente se engancha y deforma la chapa; usa la broca cónica.

Seguridad al trabajar con sierras de corona

  • Protección: usa siempre gafas de seguridad y guantes contra cortes.
  • Corona bien fijada: comprueba que esté apretada al adaptador y el adaptador al taladro antes de empezar.
  • Pieza sujeta: si la corona se engancha, el taladro gira con fuerza; sujeta la pieza y la máquina con las dos manos.

 

 

Preguntas frecuentes sobre sierras de corona

¿La sierra de corona viene con adaptador?

Depende de la gama. Las rompevirutas y las MBS lo incluyen. Las bimetal, las HSCo8, las de carburo y las coronas de obra se venden sin él, así que pídelo a la vez que la corona.

¿Qué sierra de corona uso para acero inoxidable?

Con taladro manual, la HSCo8, con un 8 % de cobalto. En taladro de columna y para espesores de hasta 20 mm, la de metal duro MBS. Trabaja siempre a la mitad de revoluciones que en acero y con aceite de corte.

¿Puedo usar una sierra de corona con percusión?

No. Las coronas de esta categoría trabajan solo en rotación. Para taladrar con percusión en mampostería, hay una corona de percusión específica.

¿Qué medida de corona necesito para una caja de derivación?

Para cajas de derivación de 70 y 74 mm, usa la corona de metal duro de 74 mm. Para focos halógenos, la de 60 mm.

¿Cómo saco el disco que queda dentro de la corona?

Con el muelle expulsor, que lo empuja fuera al terminar el agujero; en las bimetal es el muelle A7, que se compra aparte. El portacoronas HSS con expulsor también facilita sacarlo.

Completa tu equipo de corte